Motion
16044

NTN
16044

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 220 mm de diamètre intérieur, 340 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09328336
N° MFR16044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
16044

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 220 mm de diamètre intérieur, 340 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09328336
N° MFR16044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    24.912 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16044 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 16044 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 220mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 340mm et une largeur de 37mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16044
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359258851
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48550 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359258851

Aperçu

Description du fabricant
16044 ROULEMENT À BILLES