Motion
1AH04-11/16LLJ

NTN
1AH04-11/16LLJ

Roulement d'outils agricoles - carré, 0.6875 po de diamètre, à double scellement
N° D’ARTICLE MI09328371
N° MFR1AH04-11/16LLJ
Prix125.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1AH04-11/16LLJ

Roulement d'outils agricoles - carré, 0.6875 po de diamètre, à double scellement
N° D’ARTICLE MI09328371
N° MFR1AH04-11/16LLJ
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
Prix125.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Poids
    0.286 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1AH04-11/16LLJ PIÈCE AUTOMOBILE
  • Description longue
    Ce roulement d’équipement agricole est un type de trou carré avec un diamètre d’alésage de 0.6875 po, aucun bouchon scellé spécifié et aucun diamètre extérieur ou largeur globale spécifié dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AH04-11/16LLJ
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253063582
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253063582

Aperçu

Description du fabricant
1AH04-11/16LLJ PIÈCE AUTOMOBILE