Motion
1R22X28X17

NTN
1R22X28X17

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328397
N° MFR1R22X28X17
Prix31.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R22X28X17

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328397
N° MFR1R22X28X17
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
Prix31.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Poids
    0.071 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R22X28X17 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur globale de 17 mm, pesant 0.071 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359251227
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359251227

Aperçu

Description du fabricant
1R22X28X17 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES