Motion
2A-6006LLBD2C3P4#01

NTN
2A-6006LLBD2C3P4#01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09328802
N° MFR2A-6006LLBD2C3P4#01
Prix851.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2A-6006LLBD2C3P4#01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09328802
N° MFR2A-6006LLBD2C3P4#01
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
Prix851.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    PRÉCISION 2A-6006LLBD2C3P4#01
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2A-6006LLBD2C3P4#01 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm avec double joint et diamètre extérieur de 55 mm pour les machines de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2A-6006LLBD2C3P4#01
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359663587
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359663587

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 2A-6006LLBD2C3P4#01