Motion
2F-FLW688ALLU

NTN
2F-FLW688ALLU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, scellé unique, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328811
N° MFR2F-FLW688ALLU
Prix42.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2F-FLW688ALLU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, scellé unique, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328811
N° MFR2F-FLW688ALLU
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
Prix42.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    2F-FLW688ALLU RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359861778
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359861778

Aperçu

Description du fabricant
2F-FLW688ALLU RÉSISTANT À LA CORROSION