Motion
2TS2-6206LLUAC3/4M

NTN
2TS2-6206LLUAC3/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09328856
N° MFR2TS2-6206LLUAC3/4M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS2-6206LLUAC3/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09328856
N° MFR2TS2-6206LLUAC3/4M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.439 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2TS2-6206LLUAC3/4M ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2TS2-6206LLUAC3/4M est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm avec double joint et un diamètre extérieur de 62 mm pour une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS2-6206LLUAC3/4M
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253051053
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4384 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253051053

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-6206LLUAC3/4M ROULEMENT À BILLES