Motion
2TS2-DF0716LLHACS35

NTN
2TS2-DF0716LLHACS35

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 55 mm, largeur 20 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09328883
N° MFR2TS2-DF0716LLHACS35
Prix65.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS2-DF0716LLHACS35

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 55 mm, largeur 20 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09328883
N° MFR2TS2-DF0716LLHACS35
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
Prix65.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    2TS2-DF0716LLHACS35 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Description longue
    Le 2TS2-DF0716LLHACS35 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 35 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 55 mm pour les applications de machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS2-DF0716LLHACS35
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053026
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253053026

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-DF0716LLHACS35 ROULEMENT À BILLES