Motion
3317S/4SQT

NTN
3317S/4SQT

Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 73 mm, ouvert, angle de contact de 32 °
N° D’ARTICLE MI09329152
N° MFR3317S/4SQT
Prix2,394.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3317S/4SQT

Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 73 mm, ouvert, angle de contact de 32 °
N° D’ARTICLE MI09329152
N° MFR3317S/4SQT
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
Prix2,394.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.8740 po, 73.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 3317S/4SQT
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359663655
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359663655

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 3317S/4SQT