Motion
5S-6004ZZP5

NTN
5S-6004ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329540
N° MFR5S-6004ZZP5
Prix600.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-6004ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329540
N° MFR5S-6004ZZP5
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
Prix600.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5S-6004ZZP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 5S-6004ZZP5 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 20 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 42 mm pour les machines de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5S-6004ZZP5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359818963
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359818963

Aperçu

Description du fabricant
5S-6004ZZP5 PRÉCISION