Motion
5S-HSB016CAEX1T#02

NTN
5S-HSB016CAEX1T#02

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09329562
N° MFR5S-HSB016CAEX1T#02
Prix19,218.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-HSB016CAEX1T#02

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09329562
N° MFR5S-HSB016CAEX1T#02
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
Prix19,218.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7323 po, 44.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    44 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    PRÉCISION 5S-HSB016CAEX1T#02
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055846
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253055846

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 5S-HSB016CAEX1T#02