Motion
6014LLUNRC3

NTN
6014LLUNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09329694
N° MFR6014LLUNRC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6014LLUNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09329694
N° MFR6014LLUNRC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.393 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6014LLUNRC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6014LLUNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70 mm, double joint, 110 mm de diamètre extérieur et 20 mm de largeur pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014LLUNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520116651
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6950 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520116651

Aperçu

Description du fabricant
6014LLUNRC3 ROULEMENT À BILLES