Motion
6202/15.875C3

NTN
6202/15.875C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09329772
N° MFR6202/15.875C3
Prix26.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6202/15.875C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09329772
N° MFR6202/15.875C3
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
Prix26.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6202/15.875C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6202/15.875C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.6250-inch alésages avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 35 mm pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202/15.875C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359556735
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359556735

Aperçu

Description du fabricant
6202/15.875C3 ROULEMENT À BILLES