Motion
6203LBZ/L627

NTN
6203LBZ/L627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09329803
N° MFR6203LBZ/L627
Prix23.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6203LBZ/L627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09329803
N° MFR6203LBZ/L627
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
Prix23.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6203LBZ/L627
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6203LBZ/L627 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 17 mm avec joint unique et blindage et un diamètre extérieur de 40 mm pour les machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203LBZ/L627
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359558579
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359558579

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6203LBZ/L627