Motion
6203LUZ

NTN
6203LUZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09329823
N° MFR6203LUZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6203LUZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09329823
N° MFR6203LUZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    6203LUZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6203LUZ est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 17 mm, un joint et un blindage simples, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm pour les applications robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203LUZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359560527
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359560527

Aperçu

Description du fabricant
6203LUZ ROULEMENT À BILLES