Motion
6203X48ZZ

NTN
6203X48ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09329833
N° MFR6203X48ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6203X48ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09329833
N° MFR6203X48ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6203X48ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6203X48ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde et à double blindage avec un alésage de 17 mm et un diamètre extérieur de 40 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203X48ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359906998
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359906998

Aperçu

Description du fabricant
6203X48ZZ ROULEMENT À BILLES