Motion
6208T2LLBC3P5

NTN
6208T2LLBC3P5

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329944
N° MFR6208T2LLBC3P5
Prix879.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6208T2LLBC3P5

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329944
N° MFR6208T2LLBC3P5
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
Prix879.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    0.778 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6208T2LLBC3P5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6208T2LLBC3P5 est un roulement à billes à gorge profonde radiale à double étanchéité avec un alésage de 40 mm et un diamètre extérieur de 80 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208T2LLBC3P5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359566451
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359566451

Aperçu

Description du fabricant
6208T2LLBC3P5 PRÉCISION