Motion
6212ZZP5

NTN
6212ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329981
N° MFR6212ZZP5
Prix1,026.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6212ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329981
N° MFR6212ZZP5
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
Prix1,026.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    1.706 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6212ZZP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6212ZZP5 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 60mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 22mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212ZZP5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359568622
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359568622

Aperçu

Description du fabricant
6212ZZP5 PRÉCISION