Motion
6216EEC3

NTN
6216EEC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330002
N° MFR6216EEC3
Prix448.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6216EEC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330002
N° MFR6216EEC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix448.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    6.755 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6216EEC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6216EEC3 est un roulement à billes à rainure profonde radial à double joint avec un alésage de 80 mm et un diamètre extérieur de 140 mm, conçu pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216EEC3
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520138172
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520138172

Aperçu

Description du fabricant
6216EEC3 ROULEMENT À BILLES