Motion
6240ZZ

NTN
6240ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 200 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09330035
N° MFR6240ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6240ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 200 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09330035
N° MFR6240ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2834 po, 58.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    51.808 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6240ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6240ZZ est un roulement à billes radial à gorge profonde à double blindage avec un alésage de 200 mm et un diamètre extérieur de 360 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6240ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359375589
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66990 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    69690 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359375589

Aperçu

Description du fabricant
6240ZZ ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon