Motion
6304FT150

NTN
6304FT150

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330078
N° MFR6304FT150
Prix75.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6304FT150

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330078
N° MFR6304FT150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6304FT150 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6304FT150 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec double joint et diamètre extérieur de 52 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304FT150
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520142483
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520142483

Aperçu

Description du fabricant
6304FT150 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon