Motion
6312L1C3

NTN
6312L1C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09330169
N° MFR6312L1C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6312L1C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09330169
N° MFR6312L1C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    4.431 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6312L1C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6312L1C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm et un diamètre extérieur de 130 mm, idéal pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312L1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359397185
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359397185

Aperçu

Description du fabricant
6312L1C3 ROULEMENT À BILLES