Motion
6900LLUNR

NTN
6900LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 22 mm diamètre extérieur, 6 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330289
N° MFR6900LLUNR
Prix89.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6900LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 22 mm diamètre extérieur, 6 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330289
N° MFR6900LLUNR
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
Prix89.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    6.000 mm, 0.2362 po
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6900LLUNR ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6900LLUNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 10 mm, double joint, 22 mm de diamètre extérieur et 6 mm de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6900LLUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359415292
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    286 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359415292

Aperçu

Description du fabricant
6900LLUNR ROULEMENT À BILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good