Motion
6901ZZP5

NTN
6901ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330294
N° MFR6901ZZP5
Prix178.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6901ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330294
N° MFR6901ZZP5
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
Prix178.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    0.023 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6901ZZP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Description longue
    Le 6901ZZP5 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 12 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 24 mm pour les mécanismes de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6901ZZP5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359416640
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359416640

Aperçu

Description du fabricant
6901ZZP5 PRÉCISION