Motion
6928ZZ

NTN
6928ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330338
N° MFR6928ZZ
Prix2,935.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6928ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330338
N° MFR6928ZZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,935.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.638 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6928ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6928ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 140mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 190mm et une largeur de 24mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6928ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359423778
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359423778

Aperçu

Description du fabricant
6928ZZ ROULEMENT À BILLES