Motion
6TS3-ECA-6203T2X#01

NTN
6TS3-ECA-6203T2X#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330363
N° MFR6TS3-ECA-6203T2X#01
Prix37.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6TS3-ECA-6203T2X#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330363
N° MFR6TS3-ECA-6203T2X#01
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
Prix37.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Tolérance spéciale
  • Poids
    0.137 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    6TS3-ECA-6203T2X#01 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CSxx
  • Description longue
    Le 6TS3-ECA-6203T2X#01 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 17 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 40 mm pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6TS3-ECA-6203T2X#01
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359790115
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359790115

Aperçu

Description du fabricant
6TS3-ECA-6203T2X#01 BALL BEARING