Motion
7000CP4

NTN
7000CP4

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 8 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330365
N° MFR7000CP4
Prix407.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7000CP4

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 8 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330365
N° MFR7000CP4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix407.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7000CP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425635
  • Rpm max.
    46000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    34000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    495 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359425635

Aperçu

Description du fabricant
7000CP4 PRÉCISION