Motion
7001CG/GLP4

NTN
7001CG/GLP4

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 8 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330377
N° MFR7001CG/GLP4
Prix413.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7001CG/GLP4

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 8 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330377
N° MFR7001CG/GLP4
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
Prix413.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7001CG/GLP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425895
  • Rpm max.
    41000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    31000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    595 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359425895

Aperçu

Description du fabricant
7001CG/GLP4 PRÉCISION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté