Motion
7002CVUJ74

NTN
7002CVUJ74

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330392
N° MFR7002CVUJ74
Prix413.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7002CVUJ74

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330392
N° MFR7002CVUJ74

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix413.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7002CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520217266
  • Rpm max.
    72000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    46000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1575 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520217266

Aperçu

Description du fabricant
7002CVUJ74 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon