Motion
7006CVUJ74

NTN
7006CVUJ74

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330437
N° MFR7006CVUJ74
Prix490.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7006CVUJ74

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330437
N° MFR7006CVUJ74
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
Votre prix490.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7006CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520219758
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3758 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2633 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520219758

Aperçu

Description du fabricant
7006CVUJ74 PRÉCISION