Motion
7007HVUJ74

NTN
7007HVUJ74

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330455
N° MFR7007HVUJ74
Prix653.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7007HVUJ74

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330455
N° MFR7007HVUJ74
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
Prix653.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7007HVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520229436
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    21000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3330 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520229436

Aperçu

Description du fabricant
7007HVUJ74 PRÉCISION