Motion
7007L1

NTN
7007L1

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09330457
N° MFR7007L1
Prix351.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7007L1

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09330457
N° MFR7007L1
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
Prix351.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.384 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7007L1 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359429381
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2830 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359429381

Aperçu

Description du fabricant
7007L1 ROULEMENT À BILLES