Motion
7008CDBT/GLP4

NTN
7008CDBT/GLP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 40 mm, D.E. de 75 mm, Largeur de 64 mm, Double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09330459
N° MFR7008CDBT/GLP4
Prix2,050.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7008CDBT/GLP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 40 mm, D.E. de 75 mm, Largeur de 64 mm, Double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09330459
N° MFR7008CDBT/GLP4
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
Prix2,050.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    64 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    7008CDBT/GLP4 PRÉCISION
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359429572
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7008CDBT/GLP4 PRÉCISION