Motion
71906CVUJ74

NTN
71906CVUJ74

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330723
N° MFR71906CVUJ74
Prix662.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71906CVUJ74

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330723
N° MFR71906CVUJ74
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
Prix662.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    71906CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520229764
  • Rpm max.
    44000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    29000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1418 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520229764

Aperçu

Description du fabricant
71906CVUJ74 PRÉCISION