Motion
71913HVUJ74

NTN
71913HVUJ74

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330786
N° MFR71913HVUJ74
Prix1,121.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71913HVUJ74

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330786
N° MFR71913HVUJ74
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
Prix1,121.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    71913HVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520204686
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520204686

Aperçu

Description du fabricant
71913HVUJ74 PRÉCISION