Motion
7213CG1UJ84

NTN
7213CG1UJ84

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331020
N° MFR7213CG1UJ84
Prix1,313.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7213CG1UJ84

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331020
N° MFR7213CG1UJ84
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
Prix1,313.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7213CG1UJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520246648
  • Rpm max.
    17500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15075 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12150 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520246648

Aperçu

Description du fabricant
7213CG1UJ84 PRÉCISION