Motion
7216CDB/GNP4

NTN
7216CDB/GNP4

Roulement à billes à contact angulaire double - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09331040
N° MFR7216CDB/GNP4
Prix4,505.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7216CDB/GNP4

Roulement à billes à contact angulaire double - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09331040
N° MFR7216CDB/GNP4
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
Prix4,505.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    6.129 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7216CDB/GNP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359445275
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7216CDB/GNP4 PRÉCISION