Motion
7234BG

NTN
7234BG

Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 310 mm, largeur de 52 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331075
N° MFR7234BG
Prix7,348.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7234BG

Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 310 mm, largeur de 52 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331075
N° MFR7234BG
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
Prix7,348.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0472 po, 52.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    38.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7234BG ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359447705
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    73000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359447705

Aperçu

Description du fabricant
7234BG ROULEMENT À BILLES