Motion
7315BL1G/GN

NTN
7315BL1G/GN

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 37 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331124
N° MFR7315BL1G/GN
Prix786.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7315BL1G/GN

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 37 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331124
N° MFR7315BL1G/GN
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
Prix786.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    7.738 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7315BL1G/ROULEMENT DE BALLE GN
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359452334
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359452334

Aperçu

Description du fabricant
7315BL1G/ROULEMENT DE BALLE GN