Motion
7332BG

NTN
7332BG

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 68 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331144
N° MFR7332BG
Prix8,112.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7332BG

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 68 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09331144
N° MFR7332BG
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
Prix8,112.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6772 po, 68.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    67.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7332BG ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454215
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    86500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359454215

Aperçu

Description du fabricant
7332BG ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon