Motion
7MP-6314M2C4P6

NTN
7MP-6314M2C4P6

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09331260
N° MFR7MP-6314M2C4P6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7MP-6314M2C4P6

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09331260
N° MFR7MP-6314M2C4P6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 6
  • Poids
    5.664 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7MP-6314M2C4P6 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 7MP-6314M2C4P6 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 70mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 150mm et une largeur de 35mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7MP-6314M2C4P6
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425376
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15280 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359425376

Aperçu

Description du fabricant
7MP-6314M2C4P6 ROULEMENT À BILLES