Motion
81216T2P5

NTN
81216T2P5

Roulement cylindrique de butée - Type 812, 813
N° D’ARTICLE MI09331285
N° MFR81216T2P5
Prix1,107.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81216T2P5

Roulement cylindrique de butée - Type 812, 813
N° D’ARTICLE MI09331285
N° MFR81216T2P5
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
Prix1,107.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    0.551 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359799323
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    103000 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359799323

Aperçu

Description du fabricant
81216T2P5 PRÉCISION