Motion
87508

NTN
87508

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 24 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09331297
N° MFR87508
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
87508

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 24 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09331297
N° MFR87508
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    87508 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 87508 est un roulement à billes à gorge profonde radiale de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 24 mm, un joint unique et un blindage pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87508
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359899382
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359899382

Aperçu

Description du fabricant
87508 ROULEMENT À BILLES