Motion
AC-6313X4LLUCM

NTN
AC-6313X4LLUCM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09331417
N° MFRAC-6313X4LLUCM
Prix675.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AC-6313X4LLUCM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09331417
N° MFRAC-6313X4LLUCM
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
Prix675.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Liquidation
    CM
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    4.453 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    AC-6313X4LLUCM ROULEMENT À BILLES
  • Description longue
    Le AC-6313X4LLUCM est un roulement à billes radial à gorge profonde de 65 mm avec double joint et un diamètre extérieur de 140 mm pour les machines robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AC-6313X4LLUCM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359898422
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359898422

Aperçu

Description du fabricant
AC-6313X4LLUCM ROULEMENT À BILLES