Motion
AELS208-109N

NTN
AELS208-109N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-9/16 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.7205 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09331434
N° MFRAELS208-109N
Prix115.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELS208-109N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-9/16 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.7205 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09331434
N° MFRAELS208-109N
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
Prix115.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.7205 po
  • Poids
    0.322 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL208-109
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359461831
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359461831

Aperçu

Description du fabricant
AELS208-109N UNITÉ DE ROULEMENT