Motion
ALL64

NTN
ALL64

Plaques de verrouillage
N° D’ARTICLE MI09331457
N° MFRALL64
Prix148.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ALL64

Plaques de verrouillage
N° D’ARTICLE MI09331457
N° MFRALL64
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
Prix148.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    9 mm
  • Longueur totale
    15 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Poids
    0.101 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de contre-écrou compatible
    ANL64|ANL68
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359016352
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Plaques de verrouillage des roulements

Aperçu

Description du fabricant
ALL64 UNITÉ DE ROULEMENT