Motion
ARXJ62X81.9X2.8-6

NTN
ARXJ62X81.9X2.8-6

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 62 mm
N° D’ARTICLE MI09331494
N° MFRARXJ62X81.9X2.8-6
Prix29.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARXJ62X81.9X2.8-6

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 62 mm
N° D’ARTICLE MI09331494
N° MFRARXJ62X81.9X2.8-6
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
Prix29.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    62 mm
  • Poids
    0.067 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le ARXJ62X81.9X2.8-6 Le roulement à aiguilles présente un diamètre d’alésage de 62 mm et un poids de 0.067 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359019186
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359019186

Aperçu

Description du fabricant
ARXJ62X81.9X2.8-6 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES