Motion
BL212ZNRS

NTN
BL212ZNRS

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, scellé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09331692
N° MFRBL212ZNRS
Prix248.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL212ZNRS

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, scellé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09331692
N° MFRBL212ZNRS
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
Prix248.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    BL212ZNRS ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Description longue
    Le BL212ZNRS est un roulement à billes à gorge profonde radiale de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm, scellé unique pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL212ZNRS
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359028317
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359028317

Aperçu

Description du fabricant
BL212ZNRS ROULEMENT À BILLES