Motion
BL217NRC3

NTN
BL217NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09331695
N° MFRBL217NRC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL217NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09331695
N° MFRBL217NRC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.49 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BL217NRC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BL217NRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 85 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 28 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL217NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359255942
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20800 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359255942

Aperçu

Description du fabricant
BL217NRC3 ROULEMENT À BILLES