Motion
CM-UCFC205D1

NTN
CM-UCFC205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09331895
N° MFRCM-UCFC205D1
Prix279.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCFC205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09331895
N° MFRCM-UCFC205D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix279.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    96 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359047974
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359047974

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCFC205D1 UNITÉ DE ROULEMENT