Motion
CM-UCFC206D1

NTN
CM-UCFC206D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09331896
N° MFRCM-UCFC206D1
Prix402.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCFC206D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09331896
N° MFRCM-UCFC206D1
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
Prix402.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Poids
    3.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359048001
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359048001

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCFC206D1 UNITÉ DE ROULEMENT